Beli bearing 30211 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NSK Single Row Tapered Roller Bearing 30211
    Mulai

    Rp469.900

    NSK Single Row Tapered Roller Bearing 30211
    Deskripsi:
    • Bantalan rol tirus dirancang agar puncak kerucut dari jalur jalan cincin dalam, cincin luar, dan rol bertemu di satu titik pada sumbu pusat bantalan. • Bantalan ini dapat menahan beban radial dan beban aksial satu arah, serta memiliki kapasitas yang besar. • Ketika beban radial bekerja pada bantalan, komponen gaya aksial akan timbul, sehingga perlu digunakan berpasangan secara berlawanan, sebagai bantalan kombinasi, atau sebagai bantalan baris ganda.
  2. NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    Deskripsi:
    Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
  3. NSK Tapered Roller Bearing 30000 Series Single Row (Laher Tirus)
    Mulai

    Rp129.900

    NSK Tapered Roller Bearing 30000 Series Single Row (Laher Tirus)
    Deskripsi:
    Designed so that the raceway surfaces of the inner and outer rings and the tops of the roller cones gather at one point on the bearing center axis. When a radial load is applied to the bearing, an axial component force is generated. Therefore, two bearings must be used as a combined bearing or a double row bearing. Those with a J after it are consistent with ISO standards.
    atribut:
    • Race ring Shape: Tapered Roller Bearing
    • Number of track trains: Single row
    • Outer Ring Type: Flat
    • Body Material: High carbon chromium bearing steel
    • Load Direction: Radial
    • Shield Shape: Open type
  4. NACHI Tapered Roller Bearing 30200 (Laher Tirus)
    Mulai

    Rp209.900

    NACHI Tapered Roller Bearing 30200 (Laher Tirus)
    atribut:
    • Track Ring Line Number: Single row
    • Load Direction: radial
    • Outer Ring Type: flat
    • Body Material: High carbon chromium bearing steel
    • JIS Grade: 0
    • Rolling Element Material: High carbon chromium bearing steel
    • Shield Form: Open form
    • Track Ring Form: Tapered roller bearing
  5. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
  6. NTN Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

  7. NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher)
    69%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

  8. ASB Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

  9. XAV Deep Groove Ball Bearing Double Sealed (Laher)
    43%
    Mulai

    Rp2.900

    XAV Deep Groove Ball Bearing Double Sealed (Laher)
    Deskripsi:
    XAV Bearing Works hadir dengan spesifikasi yang tangguh serta dilengkapi dengan Advanced Technology pada bearing roda maupun bearing engine, menjadikan bearing ini memiliki daya tahan yang tinggi (durable).
  10. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z Series (Laher)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z Series (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings with seals or shields are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out.
    atribut:
    • Bearing Ring Shape: Deep Groove Ball Bearings
    • Lubricant: Grease
    • Races the Number of Columns: Single Row
    • Bore Type: Cylindric
    • Cage: Sheet Metal
    • Radial Internal Clearance: CN
    • Shield Shape: Both Sides Steel Plate Striking Shield
  11. TIMKEN Tapered Roller Bearing Single (Laher Tirus)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    TIMKEN Tapered Roller Bearing Single (Laher Tirus)
    Deskripsi:
    This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
  12. SKF Deep Groove Ball Bearing (Laher)
    Mulai

    Rp119.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types.
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
    • Coating: Without
    • Locating Feature, Bearing Outer Ring: None
    • Lubricant: None
    • Matched Arrangement: No
    • Number of Rows: 1
    • Sealing: Without
Daftar Harga bearing 30211 Terbaru November 2026
NSK Single Row Tapered Roller Bearing 30211Rp469.900
NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Rp39.900
NSK Tapered Roller Bearing 30000 Series Single Row (Laher Tirus)Rp129.900
NACHI Tapered Roller Bearing 30200 (Laher Tirus)Rp209.900
SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)Rp26.900
NTN Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)Rp43.900
Koyo (J-TEKT) Tapered Roller Bearing 30000 Series (Laher Tirus)Rp129.900
NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher)Rp15.900
ASB Tapered Roller Bearing (Laher Tirus)Rp9.900
XAV Deep Groove Ball Bearing Double Sealed (Laher)Rp2.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)